Beli laser cutting mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    Mulai

    Rp3.999.999.900

    OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    atribut:
    • Working Area (mm): 3050x1530
    • Accuracy of Positioning (mm): ±0.03
    • Repeat Repositioning Accuracy (mm): ±0.02
    • Maximum Acceleration (G): 0.8
    • Maximum Movement Speed (m/minute): 100
  2. Creality 3D Printer (Printer 3D)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Creality 3D Printer (Printer 3D)
    Deskripsi:
    3D PRINTER Creality CR-10 MAX merupakan model terbaru (upgraded) dari Creality 3D Printer dengan print area 450 x 450 x 470 mm.
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  4. KRISBOW Lux Meter (Lux Meter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Lux Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    4.0 Bluetooth interface with Krisbow Meter - Mobile App- Max Hold and Data Hold Function- Auto Power Off- Easy to use, fast and accurate measurement- Mini size with modern design outlook- Low battery indication- Large digital LCD display backlight
    atribut:
    • Light Range (Lux): 400.0, 4000, 40.00K Lux / 40.00, 400.0, 4000 Fc Note: 1Fc = 10.76 Lux
    • Accuracy (%): ± 5% ± 10d (<10,000 Lux) ± 10% ± 10d (>10,000 Lux)
    • Resolution: 0.1 Lux or 0.01 Fc
  5. OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    Mulai

    Rp8.399.999.900

    OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    atribut:
    • Working Area (mm): 3000x1500
    • Laser Output Power (W): 1000/1500/2000/3000/4000/6000
    • Repeated Repositioning Accuracy (mm): ±0.03
    • Maximum Speed (m/minute): 140
  6. OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    Mulai

    Rp5.099.999.900

    OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)
    atribut:
    • Laser Power (W): 1000 to 6000
    • Working Area (mm): 1500x3000
    • Accuracy of Positioning (mm): ±0.05
    • Repeat Repositioning Accuracy (mm): ±0.03
    • Maximum Movement Speed (m/minute): 80
    • Maximum Acceleration (G): 0.8
  7. SNDWAY Lux Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp869.900

    SNDWAY Lux Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    Sedang mendesign interior rumah/gedung? Ingin memastikan cukupnya kadar pencahayaan? Gunakan alat Lux Meter ini untuk mengukur. Penggunaan cocok untuk area indoor
    atribut:
    • Light Range (Lux): 0 to 19990
    • Accuracy (%): ±4 rdg ±10d
    • Backlight: Turn on/off manually
    • Drop Proof (m): 1
    • LCD screen: LCD with 4 digit (maks. 9999)
    • Max/Min Measurement: Yes
    • Overload Indication: Yes
    • Power Source: 3x AAA
    • Sampling Rate: 2 sample per second
    • Sensor: Silicone Photovoltaic Cell
    • Units of Measurement: Lux and FC (1 FC = 10.76 Lux)
  8. Extech Light Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Extech Light Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    LIGHT METER BACKLIT DISPLAY HD400 adalah alat yang digunakan untuk pengukuran intensitas cahaya dalam fotografi, penguku ran cahaya digunakan untuk menentukan pembukaan pada alat optik. Pada al at ini terdapat kecepatan film dan kecepatan rana alat ini akan menunjukkan f stop yang akan menunjukkan pembukaan yang netral. Beberapa teknik yang digunakan oleh lightmeter yaitu Spot metering, Average metering, Center weight metering, Matrix metering. Light meter ini mempunyai besar lux 400, 4000, 40k, 400kLux. Light meter sering digunakan di industri, pabrik, bengkel atau laboratorium .
  9. Dr Meter Digital Lux Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Dr Meter Digital Lux Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    Digital Lux meter 3 1/2 Digits 18mm LCD Date Hold, Peak Hold Display in Lux and FC Switchable
    atribut:
    • Range: 0.1 ~ 200.000Lux/0.01 ~ 20.000FC
    • Over-Input: Indication of \"1\"
    • Accuracy: ≤20,000Lux, ± (3%RDG+10Digit); > 20,000Lux, ± (5%RDG+10Digit)
    • Resolution (Lux): 0.1
    • Characteristic Temperature (°C): ± 0.1%
    • Dimensions (LxWxT) (mm): 160x79x43
    • Photo Detector: One Silicon Photo Diode with Fliter
    • Repeatability : ± 2%
    • Sampling Time (s): 0.5
  10. monotaro Lux Meter
    Mulai

    Rp689.900

    monotaro Lux Meter
    Deskripsi:
    A simple illumination management in the work sites and offices.
    atribut:
    • Dimensions (mm): (Body) 70 x 146 x 33, (Receiver) 53 x 113 x 16
    • Light Range (Lux): 1 to 50000
    • Accuracy (%): ±(5%+10digits)
    • Material: PVC+ABS
    • Power Supply: Square 9V battery (6F22) x 1
    • Resolution: 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
  11. Lutron Light Meters (Lux Meters) (Pengukur Kecepatan Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Lutron Light Meters (Lux Meters) (Pengukur Kecepatan Angin)
    Deskripsi:
    5 in 1 METERModel: LM-8102- Sound level meter: 30 to 130 dB, auto range.- Humidity: 10 to 95 %RH, Temp.. (oC/oF).- Anemometer: 0.4 to 30 m/s, Temp.. (oC/oF).- Light: 0 to 20,000 Lux, 0 to 1,660 Ft-cd, auto range.- Type K Thermometer: -100 to 1300 oC, oC/oF.- Sound level meter meet IEC 61672 TYPE 2.- Data hold, Record (Max., Min.), RS232/USB.- 5 function, all in one.
  12. KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp18.999.900

    KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    PLASMA CUT 100A 3P VRC10- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 610x290x430
    • Current (A): 100
    • Aluminium (mm): 35
    • Color: Yellow
    • Dimensions (cm): 61x29x43
    • Duty cycle: 0.6
    • OCV Voltage (V): 300
    • Protection Class: IP21S/F
    • Voltage (V): 3800 AC (50Hz/3Ph)
  13. Benetech Lux Meter Data Logger
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Benetech Lux Meter Data Logger
    Deskripsi:
    Benetech GM1030 Data Logger ini stabil dan dapat diandalkan untuk mengukur pencahayaan cahaya, juga dapat menguji suhu. Banyak digunakan di lampu, peternakan, industri industri dan mineral, rumah, laboratorium, kantor, sekolah, pertanian dalam ruangan, dll.
    atribut:
    • Refresh Rate: 2 times/second
    • Temperature Probe: NTC Thermistor
  14. KRISBOW Light Meter LED (Lux Meter)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Light Meter LED (Lux Meter)
    atribut:
    • Resolution: 0.1 Lux or 0.01 Fc
    • Accuracy: ± 3% for LED/± 6% for other visible light
    • Source Selecting: Standard light/LED light
    • Angle Deviation from Cosine Characteristic: 30° ± 2%, 60° ± 6%, 80° ± 25%
    • Measuring Rate (time/s): 2.5
    • Cable Length of Light Sensor (cm): 107
    • Dimensions (Unit/Pack) (mm): 185x65x45/278x76x50
    • Light Sensor Dimensions (mm): 115x60x35
    • Measuring Range (Lux): 400, 4K, 40K, 400K Lux/40, 400, 4K, 40K
    • Operating Conditions: 5 to 40°C; 0 to 70 %RH
    • Power Supply: 9V battery
  15. KYORITSU Lux Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.099.900

    KYORITSU Lux Meter
    Deskripsi:
    - Digital Light Meter 3 ranges changeable from low to high illuminance. (200/2000/20000lux) - Data hold function.- Digital light meter with separate light recieving sensor and meter.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 148x71x36
    • Measuring Range (Lux): 0.1 to 19990
    • Accuracy: ±4%rdg±5dgt
    • Contents Included: Carrying Case; 6F22 (9V); Photocell Cover; Instruction Manual
    • Current Consumption: 2 mAh
    • Operating Temperature Range: 0 - 50 degrees C Below 80% RH
    • Power Source: 6F22 (9V) x1
    • Response Time: 2,5 times/ sec
  16. GVDA Lux Meter (Lux Meter)
    Mulai

    Rp509.900

    GVDA Lux Meter (Lux Meter)
    Deskripsi:
    Produknya adalah lux meter. Cahaya tampak yang dipancarkan oleh lampu neon, lampu halida logam, lampu natrium tegangan tinggi atau lampu pijar dapat diukur.
    atribut:
    • Auto Power Off (minute): 10
    • Color: Black and Red
    • Cosine Angle Deviation Characteristics: 30° ±2%, 60° ±6%, 80° ±25%
    • Display: LCD
    • Humidity Accuracy (%RH): 20-80 ±5; other ±6
    • Humidity Measurement Range (%RH): 0-99.9
    • Item Size (mm): 140x58x26
    • Light Measurement Accuracy: Incandescent 2854K ±(3%+5 digits); other ±(6%+5 digits)
    • Light Measurement Range: LUX (1000/10000/200000); FC (100/1000/20000)
    • Operating Condition Temperature (°C): 0 to 40
    • Operating Conditions Humidity (%RH): <80
    • Power Supply: 3x1.5V AAA batteries (not included)
    • Sampling Rate (t/s): Approx. 2
    • Sensor: Silicon photo-diode and spectral response filter
    • Shell Material: ABS
    • Spectral Range (nm): 320-730
    • Storage Conditions Humidity (%RH): <80
    • Storage Temperature Conditions (°C): -10 to 50
    • Temperature Accuracy (°C): 0-45 ±1; other ±1.5
    • Temperature Measurement Range (°C): 0-60
  17. TESTO Digital Lux Meter
    Mulai

    Rp15.999.900

    TESTO Digital Lux Meter
    Deskripsi:
    Illuminance is a decisive factor for productivity, well-being and health, especially in workplaces. Light sources that are too bright dazzle, while those that are too dark can lead to concentration problems and headaches. With the Lux meter testo 545 you can measure the illuminance of all common light sources - quickly, easily and precisely. The measuring instrument is compatible with almost all commercially available LEDs and thus ensures you a wide range of applications. By automatically calculating the time and point average value, the Lux meter shows you all relevant information at a glance. The testo 545 is perfectly complemented by the testo Smart App. This not only allows you to configure the measuring instrument, display and store the measured values, and document them in a particularly convenient way. The App also turns your smartphone into a second display.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Product/Housing Material: ABS + PC / TPE
    • Protection Class: IP40; IP20
    • Battery Type: 3x AA
    • Storage Temperature (°C): -20 to +50
    • Battery Life (hour): 70
    • Cable Length (m): 1.4
    • Dimensions (mm): 149x60x28
    • Light Accuracy: Class C; F1 = 6% = V(Lambda) adjustment; F2 = 5% = cos-true evaluation; Total ≤ 15% ±3% of mv±1Digit
    • Light Measuring Range (Lux): 0 to 100000
    • Light Resolution (Lux): 0.1 (< 10000); 1 (≥ 10000)
    • Probe Dimensions (mm): 34x54x23
    • Probe Operating Temperature (°C): 0 to +50
  18. RS PRO Light Meter
    Mulai

    Rp4.299.900

    RS PRO Light Meter
    Deskripsi:
    RS Pro Mini Pocket Light Meter IM-720RS PRO mini pocket light meter IM-720 is a great value lux/foot-candle light meter. It measures light from visible sources (sun, moon or any light-emitting body) and from equipped fluorescent, metal halide, high-pressure sodium and incandescent sources.Lightweight and pocket-sized, this mini handheld light meter is ideal for light measuring applications in almost any environment. The sensor is attached directly to the reader for compact convenience, and has a lens cap to ensure the sensor remains protected when not in use.ApplicationsLight meters measure light levels or light pollution within the environment. It’s a key piece of equipment to ensure that there is the right amount of ambient light within the workplace, at school or even at home, and are often used by photographers in studios and natural environments to calibrate film equipment. They most often measure light sources like white LED light, fluorescent lighting, metal halide, high-pressure sodium and incandescent lighting. The most common types of environments where light meters are used are:• Warehouses and factories• Commercial office buildings• Hotels and restaurants• Public buildings• Schools and other educational buildings• Libraries• Museums and art galleries• Hospitals and other healthcare buildings• Garages and car parks• Stadiums and sports & leisure buildings• Building commissioning, operation and maintenance• Building security• Photography and video
Daftar Harga laser cutting mesin Terbaru November 2026
OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)Rp3.999.999.900
Creality 3D Printer (Printer 3D)Rp3.499.900
KRISBOW Protective Case (Koper Perkakas)Rp389.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)Rp3.900
KRISBOW Lux Meter (Lux Meter)Rp1.099.900
OREE LASER Flatbed Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)Rp8.399.999.900
OREE LASER Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)Rp5.099.999.900
SNDWAY Lux Meter (Lux Meter)Rp869.900
Extech Light Meter (Lux Meter)Rp3.599.900
Dr Meter Digital Lux Meter (Lux Meter)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)